Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank FB2,BH6,Gr.0/1005 SL100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank FB2,BH6,Gr.0/1005 SL100
Kabelverteilerschrank FB2,BH6,Gr.0/1005 SL100
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157849
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL100
EAN/GTIN:
     4015153169180
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse

Kabelverteilerschrank FB2,BH6,Gr.0/1005 SL100

Kabelverteilerschrank,leer,FB2,BH6,Gr,0/1005,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
500 A
Höhe:
1005 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 949,50*
€ 1.103,16*
Frei Haus
ab € 960,04*
€ 1.114,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,16*
€ 1.312,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,78*
€ 1.309,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,28*
€ 1.214,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,52*
€ 1.171,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,50*
€ 1.129,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL100
ab € 757,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.