Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector IP65 1x18PLE UV-stab.o.LE VE118SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE118SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE118SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-30152907
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE118SN
EAN/GTIN:
     3250616450486
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Vector IP65 1x18PLE UV-stab.o.LE VE118SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung.Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,17*
€ 111,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,08*
€ 111,35*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 93,76*
€ 113,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,85*
€ 116,91*
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 118,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
€ 10,29*
Zubehör
Hager
KN06E
€ 4,37*
Zubehör
Hager
KN06N
€ 4,32*
Zubehör
Hager
KN06P
€ 4,50*
Zubehör
Hager
KN18E
€ 6,56*
Zubehör
Hager
KN18N
€ 6,52*
Zubehör
Hager
KN18P
€ 6,91*
Zubehör
Hager
KN99E
€ 23,82*
Zubehör
Hager
KN99N
€ 23,93*
Zubehör
Hager
VZ025D
€ 20,05*
Zubehör
Hager
VZ025M
€ 5,06*
Zubehör
Hager
VZ032D
€ 26,50*
Zubehör
Hager
VZ032M
€ 7,20*
Zubehör
Hager
VZ758
€ 9,48*
Zubehör
Hager
VZ462
€ 21,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.