Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas 982675.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas 982675.0031
Artikel-Nr.:
     3517I-29568203
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982675.0031
EAN/GTIN:
     4051859526889
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
lampenersatzglas weiss

Ersatzglas 982675.0031

Ersatzglas. Serie Flat Slim+. Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Glas mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Rahmenfarbe: anthrazit metallic.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,48*
€ 202,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,98*
€ 202,66*
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 210,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.