Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 5-pol. L=1000mm ws VLTM 1000-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29465720
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500179
EAN/GTIN:
     4029299521351
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 5-pol. L=1000mm ws VLTM 1000-5

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,53*
€ 24,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 24,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,96*
€ 25,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 26,49*
€ 3,90*
ab € 20,02*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207283SW
ab € 37,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205921SW
ab € 14,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207943SW
ab € 12,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206633
ab € 3,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206633AG
ab € 4,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806
ab € 10,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200908
ab € 2,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200912
ab € 3,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200910
ab € 2,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205222
ab € 3,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205793
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.