| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29368548 Herst.-Nr.: 6069200007 EAN/GTIN: 4024337085734 |
| |
|
| | |
| Fußschalter KFM2-SU2/SU2 SW Als optimale Ergänzung zu den Fußschaltern aus Metall überzeugt das Produktprogramm KFMini durch sein modernes Design. Die schlagfesten Fußschalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind für anspruchsvolle Anwendungen bis IP65 geeignet. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | schwarz | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 4 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,86* | € 66,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,31* | € 67,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,33* | € 69,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,87* | € 72,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,66* | € 97,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|