Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 4000K 3100203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-29354704
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3100203
EAN/GTIN:
     8018367672404
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
led außenwandleuchte

LED-Wandleuchte 4000K 3100203

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Ring und Blenden (/G, GRILL, SPLIT)aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Kabelhalterung aus Aluminium bei Leuchtstofflampenausführungen. Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.