| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29169223 Herst.-Nr.: 887-1076 EAN/GTIN: 4066966467789 |
| |
|
| | |
| PROFI-SET mit Spannungsprüfer 887-1076 PROFI-SET mit Spannungsprüfer beinhaltet: 100 x Verbindungsklemmen 2 x 0,2 ... 4 mm² e+m / 0,14 ... 4 mm² f (221-412), 200 x Verbindungs- dosenklemmen 3 x 0,5 2,5 mm² e (2273-203), 200 x Verbindungsklemmen 3 x 0,2 ... 4 mm² e+m / 0,14 ... 4 mm² f (221-413), 200 x Verbindungsdosenklemmen 5 x 0,5 2,5 mm² e (2273-205), 60 x Durchgangsverbinder mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Set, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,59* | € 234,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,75* | € 235,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,65* | € 241,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|