Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han 64D-HMC-M-c 09212643001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Han 64D-HMC-M-c 09212643001
Steckverbinder Han 64D-HMC-M-c 09212643001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29091012
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09212643001
EAN/GTIN:
     5713140040915
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Steckverbinder Han 64D-HMC-M-c 09212643001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 64, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
64
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,37*
€ 20,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 20,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,69587*
€ 21,21587*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 21,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,9138*
€ 21,4738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19302240548
ab € 24,90*
Zubehör
Harting
09152006121
ab € 28,14*
Zubehör
Harting
09152006124
ab € 27,98*
Zubehör
Harting
09152006125
ab € 28,17*
Zubehör
Harting
09152006126
ab € 25,72*
Zubehör
Harting
09142240303
ab € 31,93*
Zubehör
Harting
09142240313
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.