Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han D HMC Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743465
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006124
EAN/GTIN:
     5059039151981
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Serie = Han D HMC
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Zur Verwendung mit = HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10A
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.37mm²
Anschlussart = Crimp

DIN EN 175 301-801, DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Han D HMC-Steckverbinderkontakte. Han D HMC-Steckverbinderkontakte werden in Stecker- und Buchsenausführung angeboten, mit Drahtgrößenkapazitäten von 0,14-0,37 mm ;sup>2 ;/sup>(AWG 26-22) bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>(AWG 14). Han D HMC-Kontakte sind für Anwendungen bis zu 250 V / 10 A und die Verwendung mit den Einsätzen der Serie Han D HMC geeignet. Die langlebige Vergoldung ermöglicht bis zu 10.000 Steckzyklen. Die Serie HMC von Harting Han wurde für viele Branchen wie Medizintechnik, Prüftechnik und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. HMC-Vergoldung Sockel aus Kupferlegierung 10.000 Steckvorgänge Ausgelegt für 250 V, 10 A
Weitere Informationen:
Serie:
Han D HMC
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Zur Verwendung mit:
HMC-Steckverbinder
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10A
Minimale Drahtgröße mm2:
0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.37mm²
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 8743465, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09152006124, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09212403101
ab € 12,26*
Zubehör
Harting
09212403001
ab € 14,72*
Zubehör
Harting
09212643101
ab € 13,33*
Zubehör
Harting
09212643001
ab € 15,37*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,01*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.