Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Kabel 5xDigital Video HDTV 7789A Tr.305


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koax-Kabel 5xDigital Video HDTV 7789A Tr.305
Koax-Kabel 5xDigital Video HDTV 7789A Tr.305
Artikel-Nr.:
     3517I-29043575
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7789A B591000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koax-Kabel 5xDigital Video HDTV 7789A Tr.305

Koax-Kabel 5xDigital Video HDTV
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,574 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
305
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 17,13*
Lager 3517
305
Frei Haus
ab € 16,36705*
€ 17,13705*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 17,13705*
€ 20,39309
pro Meter
ab 610 Meter
€ 16,96705*
€ 20,19079
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 16,54705*
€ 19,69099
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 16,36705*
€ 19,47679
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,36705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 5.226,80025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.