| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28878039 Herst.-Nr.: BRE319AT3 EAN/GTIN: 4250600717761 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 3h, AT3 BRE319AT3 Die BQ-Serie zeichnet sich besonders durch ihr minimalistisch-modernes Erscheinungsbild aus. Die dezente Bauform ist das Resultat einer speziell entwickelten, besonders raumsparenden LED-Technologie mit herausragenden lichttechnischen Eigenschaften für einen minimalen Leuchteneinsatz inklusive rundem Einbaurahmen für einen Standard-Lochausschnitt von 68 Millimetern. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP42 | Schutzklasse: | II | Außendurchmesser: | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 88,85* | € 113,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,51* | € 117,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,84* | € 130,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|