| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28874745 Herst.-Nr.: 28003814 EAN/GTIN: 9010299595652 |
| |
|
| | |
| Akkupack ACCU-LiFeP #28003814 Hochtemperatur LiFePO4-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, Low profile -Querschnitt mit abnehmbaren Endkappen, Eingebaute Schutzfunktionen, Elektronisch geregeltes Temperaturmanagement, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22. Weitere Informationen: | | Anzahl der Zellen: | 2 | Ausführung: | Lithium-Ionen | Nennspannung: | 6,4 V | Kapazität: | 3,6 mAh | Länge: | 164 mm | Breite: | 31 mm | Akkupack: | nein | Gewicht: | 200 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,71* | € 46,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,37* | € 47,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|