Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x12
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x12
Artikel-Nr.:
     3517I-28865935
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0400/001/01 3x12
EAN/GTIN:
     4001796549328
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x12

Zylinderschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 m3x12, zylinderschraube ohne norm, din 84 m3, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0209*
€ 0,029*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 16,10*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 13,32*
€ 18,48*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,06*
€ 20,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00955*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00342*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00467*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00666*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.