Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf A2 3358/000/01 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf A2 3358/000/01 5x20
Artikel-Nr.:
     3517I-28863152
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3358/000/01 5x20
EAN/GTIN:
     4001796606267
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf A2 3358/000/01 5x20

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,29*
€ 33,73*
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 38,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.