Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28855856 Herst.-Nr.: EN10017995 EAN/GTIN: 4015120017995 |
| | |
|
| | |
| Schutzkorb für SLE 100 SLE24BASKETGUARDWALL Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE zur Wandmontage. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzgehäuse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 290 mm | Breite: | 205 mm | Höhe: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 44,95* | € 52,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,24* | € 56,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 43,53* | € 56,75* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,89* | € 58,43* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,89* | € 58,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|