| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28791828 Herst.-Nr.: 8539741000 EAN/GTIN: 4022644119197 |
| |
|
| | |
| Scheinwerfer 500W 8539741000 Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12), Schutzklasse I, IP 65 (8 539), IP55, IK07, Leuchte aus Aluminium-Druckguss ,unbeschichtet oder Polyester beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung. Edelstahlspannverschluss, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Edelstahl oder Stahl feuerverzinkt, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Neigungsbereich 100°, Kabelanschluss: PG 13,5, auch für Lampen R7s 42V Qt-DE 12, 400 W, serienmäßig ohne Lampe Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, meyer scheinwerfer, scheinwerfer, scheinwerfer 500w, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,27* | € 137,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,30* | € 138,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,42* | € 140,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,00* | € 143,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|