Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte eds 75W E27 692011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte eds 75W E27 692011
Pollerleuchte eds 75W E27 692011
Artikel-Nr.:
     3517I-28758051
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692011
EAN/GTIN:
     4007235920116
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Pollerleuchte eds 75W E27 692011

Albert-Pollerleuchte 692011 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus Edelstahl mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Allgebrauchsglühlampe A60 75W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 103 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,36*
€ 344,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,52*
€ 352,75*
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 356,03*
€ 5,95*
ab € 319,53*
€ 372,08*
€ 8,50*
ab € 377,25*
€ 377,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.