Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke 5-pol.silberfarben FBRN 5-4 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feste Brücke 5-pol.silberfarben FBRN 5-4 N
Feste Brücke 5-pol.silberfarben FBRN 5-4 N
Artikel-Nr.:
     3517I-28259072
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001572
EAN/GTIN:
     4017918281939
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Feste Brücke 5-pol.silberfarben FBRN 5-4 N

Feste Brücke, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,376*
€ 1,926*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,465*
€ 2,055*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,14*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5853*
€ 2,2153*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6043*
€ 2,2443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.