Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K silbermatt DLDO-R82-7C-840-MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K silbermatt DLDO-R82-7C-840-MS
LED-Downlight 4000K silbermatt DLDO-R82-7C-840-MS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-28253914
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     17038
EAN/GTIN:
     4250611870387
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte ip65

LED-Downlight 4000K silbermatt DLDO-R82-7C-840-MS

Symmetrisch abstrahlendes Einbauspotlight mit einem Durchmesser von 82 mm, geeignet für 68 mm Deckenausschnitt, sehr lichtstark mit bis zu 103 lm/W, höhere Schutzart IP 65 von unten, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, fester Abstrahlwinkel von 36°, passives Wärmemanagement, einbauring aus Aluminiumdruckguss, optisches TIR Linsensystem, verschiedene Lichtfarben, Leistungsaufnahme 7 W, externer Treiber mit Schutzart IP 20 im Lieferumfang enthalten, dimmbarer LED Treiber mit DALI oder Phasenan/abschnitt Funktion optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: downlight, einbauleuchte 4000k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,21*
€ 45,31*
€ 5,95*
ab € 33,27*
€ 45,44*
€ 3,90*
ab € 33,97*
€ 46,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,64*
€ 50,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.