Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 3kN B1305A-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 3kN B1305A-Cca
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 3kN B1305A-Cca
Artikel-Nr.:
     3517I-27766080
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1305A
EAN/GTIN:
     3700223646234
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 3kN B1305A-Cca

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM2 3kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.477,264*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,65584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.668,28*
€ 4.365,2532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.615,717*
€ 4.302,70323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.529,239*
€ 4.199,79441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.487,407*
€ 4.150,01433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.477,264*
€ 4.137,94416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.