Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM5 2kN B1259A-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-27754056
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1259A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 2x12G50 OM5 2kN B1259A-Dca

Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich). Neue, sehr biegsame Bündelader, Reißfaden zum Öffnen und Absetzen des Kabelmantels, optimaler Kabelaufbau, schneller Zugriff auf die Bündelader, einfache Faserverarbeitung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Kategorie:
OM5
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
grün
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
ja
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.745,044*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 7,49764* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.044,987*
€ 19.093,53453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.980,958*
€ 19.017,34002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.768,753*
€ 18.764,81607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.745,044*
€ 18.736,60236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.