Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC TORSION 4G 62.5/125 OM1 26310104/3150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HITRONIC TORSION 4G 62.5/125 OM1 26310104/3150
Artikel-Nr.:
     3517I-27652238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26310104/3150
EAN/GTIN:
     4044777150205
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

HITRONIC TORSION 4G 62.5/125 OM1 26310104/3150

Im Innen- und Außenbereich, Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen, In vertikalen Installationen, Industrie-Umgebung, Für festen, flexiblen sowohl als auch torsionsbewegten Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau, Spezielles Design für den Torsions-Einsatz im Windturm-Loop, Geeignet für Feldkonfektion, Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien, Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung, 2,5 mm Vollader-Einzelkabelaufbau mit LSZH-Mantel, Zugentlastung aus Aramid-Fasern, PUR Außenmantel, Farbe: schwarz (RAL 9005), Zentralelement, In Anlehnung an Militär-Norm MIL-C-85045, Torsionsbeständig und sehr flexibel, Außenmantel schwer brennbar und halogenfrei, Mechanisch robust,
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.102,3295*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.150 Meter (ab € 4,47693* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.395,9725*
€ 17.131,20728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.336,0595*
€ 17.059,91081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.129,1045*
€ 16.813,63436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.102,3295*
€ 16.781,77211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.