Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27651842 Herst.-Nr.: 61713025 EAN/GTIN: 4044773642872 |
| |
|
| | |
| SILVYN HIPROJACKET NW 64 61713025 Stahlindustrie, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinenbau, Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind, Hitzebeständig, Flexibel, Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%, Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67, Gewebter Glasfaserschlauch, Eisenoxid Silikonmantel, Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 64 mm | Farbe: | rot | Hitzebeständig: | ja | Strecktülle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1.197,54* | € 1.222,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1.047,78* | € 1.306,44* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.702,9101* | € 1.814,7102* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1.719,84705* | € 1.821,30705* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.718,01015* | € 1.832,4801* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Meter (ab € 113,52734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|