Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem Aufdruck F1-F10 794-5615(VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 794-5615 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 794-5615 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517I-27556984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     794-5615
EAN/GTIN:
     4044918945028
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

WMB-Bezeichnungssystem Aufdruck F1-F10 794-5615(VE10)

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
F1, ..., F10 (10x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,1233*
€ 2,6233*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,75*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2693*
€ 2,7993*
Lager 3517
5
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,102*
€ 2,972*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,912*
€ 3,46528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,602*
€ 3,09638
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,102*
€ 2,50138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.