Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 4000K DALI HERO 3000-840 SF-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 4000K DALI HERO 3000-840 SF-DA
LED-Anbauleuchte 4000K DALI HERO 3000-840 SF-DA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27553581
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0667459
EAN/GTIN:
     4029299479201
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Anbauleuchte 4000K DALI HERO 3000-840 SF-DA

HallenstrahlerHERO, Anbau Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, extrem breitstrahlend, Länge 627 mm, Breite 372 mm, Höhe 110 mm, 14,000 kg, Schutzart IP64, Stoßfestigkeitsgrad IK04, Bemessungslichtstrom 28400 lm, Bemessungsleistung 244 W, 116 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 25, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 712,47*
€ 790,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 723,86*
€ 796,22*
Frei Haus
ab € 726,51*
€ 803,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 773,91*
€ 848,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,50*
€ 935,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,68*
€ 908,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,73*
€ 887,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,86*
€ 861,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218426
ab € 43,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.