| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27553111 Herst.-Nr.: 0202783 EAN/GTIN: 4029299047677 |
| |
|
| | |
| Paneeleinbausatz PES EBD. 150/150 Paneeleinbausatz Modul 150 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 187 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,72* | € 44,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,89* | € 44,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,42* | € 45,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,68* | € 47,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,72* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|