Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 2 #0832843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 2 #0832843
LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 2 #0832843
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27552564
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0832843
EAN/GTIN:
     4029299410655
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 2 #0832843

Deckenleuchte EBRME, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1197 mm, Breite 297 mm, Höhe 90 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 1960 lm, Bemessungsleistung 16 W, 122 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,56*
€ 356,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,45*
€ 356,55*
Frei Haus
ab € 304,33*
€ 359,19*
€ 5,95*
ab € 318,85*
€ 374,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.