Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/2000-840 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/2000-840 W
LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/2000-840 W
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27551763
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321871
EAN/GTIN:
     4029299443523
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/2000-840 W

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 2070 lm, Bemessungsleistung 16 W, 129 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 24
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 4000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,87*
€ 250,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 253,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,87*
€ 253,59*
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 255,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,01*
€ 258,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 48,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 20,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 21,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202748
ab € 36,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209007
ab € 49,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
ab € 87,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//724
ab € 86,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
ab € 87,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208087
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.