Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte schwarz 40425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte schwarz 40425
LED-Stehleuchte schwarz 40425
Artikel-Nr.:
     3517I-27174030
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40425
EAN/GTIN:
     4003694404259
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED-Stehleuchte schwarz 40425

Stehleuchte, Gesa, schwarz matt blattgoldfarben, mit Taster stufenlos dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
schwarz matt-blattgold
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
14 W
Max. Systemleistung:
42 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5400 lm
Lichtfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Leuchte, Bodenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,34*
€ 670,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,13*
€ 627,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.