| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27066013 Herst.-Nr.: 0206943LD EAN/GTIN: 4029299555042 |
| | |
|
| | |
| LED-Tube 840 RT360145-840M0350LD Leuchtmittel RT360, Abdeckung matt, Lichtfarbe 840, Länge 1443 mm, Lichtstrom 3590 lm, Leistung 21 W, 169, < 3 SDCM Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 650 mA | Lampenleistung: | 21 W | Spannungsart: | DC | Lichtstrom: | 3600 lm | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 83,20* | € 106,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,29* | € 106,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,64* | € 110,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|