| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27065187 Herst.-Nr.: LM85321 EAN/GTIN: 4020856853212 |
| |
|
| | |
| LED-Pflanzenlampe R63 E27 LM85321 LED-Leuchtmittel Pflanzenlampe mit Speziallichtfarbe - nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt. Funktioniert in einem Temperaturbereich von -20 Grad C bis +40°C und bietet gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Verstärkt durch ein spezielles Lichtspektrum die natüürlichen Farben der Pflanzen und gibt vernachlässigbar wenig UVA und UVB ab. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Sockel: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Pflanzenbeleuchtung, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorform e27, pflanzenbeleuchtung, pflanzenbeleuchtung e27 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,86* | € 6,86* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 7,85* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,95* | € 8,52* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,02* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,06* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|