Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe 45x79,5mm E14 2700K 130° mAtt 34557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe 45x79,5mm E14 2700K 130° mAtt 34557
LED-Tropfenlampe 45x79,5mm E14 2700K 130° mAtt 34557
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27058158
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34557
EAN/GTIN:
     4034451345577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Tropfenlampe 45x79,5mm E14 2700K 130° mAtt 34557

DC-kompatibles Leuchtmittel für Wechsel- und Gleichspannung. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60..269 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
3,7 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
370 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 14,02*
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 14,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,54*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 10,87*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.