Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe 25,4x51mm BaY15d 3000Kklar dim 33827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe 25,4x51mm BaY15d 3000Kklar dim 33827
LED-Kugellampe 25,4x51mm BaY15d 3000Kklar dim 33827
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27058021
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33827
EAN/GTIN:
     4034451338272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
LED Anzeigelampen

LED-Kugellampe 25,4x51mm BaY15d 3000Kklar dim 33827

Dieses Leuchtmittel ersetzt eine ca. 20W Bajonettlampe. LED Leuchtmittel sind innovative und energiesparende Lichtspender. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlampen sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Sie schonen die Umwelt bei der Herstellung ihrem Betrieb und bei der Entsorgung, da sie keine Schadstoffe enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
10..18 V
Lampenleistung:
1,6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
140 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, bay15d led 30v, leuchtmittel bay15d, led leuchtmittel ba15d, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,86*
€ 12,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,93*
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,59*
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 15,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.