| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27058012 Herst.-Nr.: 33818 EAN/GTIN: 4034451338180 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel D=30mm G4 2800K 125° dim 33818 Klein und energiesparend ersetzt dieser LED-Pin ein toller Ers herkömmliche G4 Pins bis zu 25 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 1,7 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 160 lm | Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 dimmbar warmweiß, led g4 dimmbar, led g4, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,34* | € 13,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,35* | € 13,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,59* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,90* | € 15,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,97* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|