| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27055052 Herst.-Nr.: 33414 EAN/GTIN: 4034451334144 |
| |
|
| | |
| Deco-LED Tropfenform 45x75 230V 0,5W E14 blau 33414 Dekorative, farbige Beleuchtung - ob in einzelnen Leuchten oder in einer Lichterkette - lassen sich mit der LED-Tropfenlampe mit farbigem Glaskolben auf extrem energiesparende Weise realisieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen lässt sich eine Energieersparnis von bis zu 90 % erzielen. Zudem sind LED-Leuchtmittel um ein Vielfaches langlebiger als herkömmliche Glühlampen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 16 mA | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 0,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 2 lm | Lampenlichtausbeute: | 4 lm/W | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e14, led tropfen, led tropfen e14, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,72* | € 11,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,73* | € 11,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 11,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,77* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|