| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27053559 Herst.-Nr.: LM85268 EAN/GTIN: 4020856852680 |
| | |
|
| | |
| LED-Kopfspiegellampe E14 2700K LM85268 LED Kopfspiegellampe mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 20 Prozent) optimales Wohlfüühllicht. Speziallampe für besondere Anwendungen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,4 | Lampenleistung: | 4,79999999 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 410 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 410 lm | Lampenlichtausbeute: | 85 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led leuchtmittel e14 warmweiss, birnenlampe, led tropfenform e14 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,37* | € 5,37* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 5,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,38* | € 6,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 6,76* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,59* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|