Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 universal G13, 840, 1200mm CoreLEDtube#80168000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 universal G13, 840, 1200mm CoreLEDtube#80168000
LED-Tube T8 universal G13, 840, 1200mm CoreLEDtube#80168000
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27052044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80168000
EAN/GTIN:
     8718696801680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 universal G13, 840, 1200mm CoreLEDtube#80168000

Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
100 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
2000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,35*
1
€ 8,50*
ab € 12,83*
€ 12,83*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78279500
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,56*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,54*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,96*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,95*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,96*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
19996500
ab € 13,34*
Ähnlich
Philips
19998900
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
20000500
ab € 13,17*
Ähnlich
Philips
20002900
ab € 13,84*
Ähnlich
Philips
20004300
ab € 13,83*
Ähnlich
Philips
20006700
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.