| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27051876 Herst.-Nr.: 38143 EAN/GTIN: 4034451381438 |
| | |
|
| | |
| LED-Globelampe Filament E27 220-240V2,2K360° 38143 Dekorative Globeform, klassische Optik mit energiesparender und langelebiger LED-Filament-Technik, ideal für offene Leuchten Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 19..20 mA | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 190 lm | Lampenlichtausbeute: | 47 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel G12, Sockel G12, globelampen e27, led globelampe, leuchtmittel e27 dimmbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,13* | € 35,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,33* | € 35,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,68* | € 39,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,32* | € 40,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,32* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|