Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlicht Akkupack PACK - NiCd 5D CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlicht Akkupack PACK - NiCd 5D CON
Notlicht Akkupack PACK - NiCd 5D CON
Artikel-Nr.:
     3517I-26965639
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28001181
EAN/GTIN:
     9006210560267
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 4500mah 6v

Notlicht Akkupack PACK - NiCd 5D CON

Hochtemperatur NiCd-Akkupack für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Hochtemperatur-Dauerbetrieb, Temperatur abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, Gehäusematerial aus Polycarbonat, 1, 0 m integrierte doppelt isolierte Leitung, 1, 0 mm² Volldraht, vorkonfektioniert, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
4500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
D
Länge:
216 mm
Höhe inkl. Pole:
216 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 6v, Akku, Accu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,7224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,01*
€ 95,2119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,43*
€ 88,5717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,11*
€ 85,8109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 68,20*
€ 81,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.