| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26961173 Herst.-Nr.: 87500796 EAN/GTIN: 9006210683515 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC10/35029fixCSCSNC2 Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 250, 350, 500 oder 700 mA, Max. Ausgangsleistung 10 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |