Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckfassung G13 88346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckfassung G13 88346
Durchsteckfassung G13 88346
Artikel-Nr.:
     3517I-26951282
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88346
EAN/GTIN:
     4034451883468
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Durchsteckfassung G13 88346

Fassung G13, Durchsteckfassung mit Starterfassung. Steckklemmen Steckbefestigung. Geeignet für Wanddicken von 0,5-0,2mm. Niedrige Bauhöhe für Lampenachsen von 23mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
ja
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 3,09*
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,12*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 3,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 3,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.