Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 48V 20MA 22386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26880281
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22386
EAN/GTIN:
     4034451223868
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 48V 20MA 22386

Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA7s, Telefonlampen, telefonlampen 48v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,689*
€ 1,039*
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,04*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,08*
€ 1,08*
10
€ 3,90*
ab € 0,78*
€ 1,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.