Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 24VAC/DC u-gn 1Chip 35922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26880254
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35922
EAN/GTIN:
     4034451359222
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5

LED-Soffittenlampe 11x43mm 24VAC/DC u-gn 1Chip 35922

LED Soffitte 11x43mm LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,4 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
8,5 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 4,90*
€ 7,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 8,07*
€ 3,90*
ab € 5,56*
€ 8,28*
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35926
€ 7,33*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35932
€ 7,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35924
€ 7,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35920
€ 7,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35928
€ 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.