| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26877942 Herst.-Nr.: 34694 EAN/GTIN: 4034451346949 |
| | |
|
| | |
| LED-Soffittenlampe 16x31mm S8,5 10-30V 12VAC/DC 34694 Ersetzt 10W-Halogensoffitte, High Power LED, einfacher Austausch ohne Adapter o.ä., schont die Batterie bei ausgeschaltetem Motor. Für Instrumenten-, Handschuhfach- oder Kofferraumbeleuchtung, Modellbau etc. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 0,7 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 80 lm | Lampenlichtausbeute: | 114 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 7,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,31* | € 7,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,00* | € 8,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,80* | € 9,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|