Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe HTI 2000W/D10/60SFC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metalldampflampe HTI 2000W/D10/60SFC1
Metalldampflampe HTI 2000W/D10/60SFC1
Artikel-Nr.:
     3517I-26876205
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321334947
EAN/GTIN:
     4008321334947
Suchbegriffe:
Leuchtmittel SFc15.5-6
Sockel SFc15.5-6
sockel sfc15.5-6

Metalldampflampe HTI 2000W/D10/60SFC1

Produktvorteile: 10-mm-Kurzbogen für höhere Effizienz. Höhere thermische Belastbarkeit (bis zu 450 °C) durch eXtreme Seal (XS) Technik. Produkteigenschaften: Modulare Bauweise mit einer Gesamtlänge von 220 mm.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
105 V
Lichtstrom:
200000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
SFC15,5-6
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 339,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 339,59*
Frei Haus
ab € 287,31*
€ 342,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.