Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVA-Leuchtstofflampe T8 G13 15W/78 BL UVA 18107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26873866
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     18107
EAN/GTIN:
     4034451181076
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

UVA-Leuchtstofflampe T8 G13 15W/78 BL UVA 18107

Polymerisation von blausensiblen Kunststoffen, Klebern, Lacken und Farben (BLUE). Aushärtung von Kunststoffen (BLUE UVA). Oberflächenversiegelung in der dentalen Ersatzteilfertigung (BLUE UVA). Fingernagelmodellage in der Kosmetik (BLUE UVA). Insektenfallen (BLUE UVA). Belichtung bei der Leiterplattenherstellung (BLUE UVA). Terraristik (BLUE UVA). Wissenschaftliche Untersuchungen (BLUE UVA).
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
ja
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,76*
€ 3,90*
ab € 7,63*
€ 11,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.