Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W NB 17219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W NB 17219
Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W NB 17219
Artikel-Nr.:
     3517I-26873677
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17219
EAN/GTIN:
     4034451172197
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d

Autolampe Xenon D2S P32d-2 85V 35W NB 17219

XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED D2S, Faltschachtel, 66240XNB Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
85 V
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
P32d-2
Normbezeichnung (ECE):
D2S
Farbe:
weiß
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,89*
€ 100,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,99*
€ 100,43*
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 103,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,03*
€ 126,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.