Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutolampeHalogen HB3 P20d 12V 60W NB 17173 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AutolampeHalogen HB3 P20d 12V 60W NB 17173 (VE2)
AutolampeHalogen HB3 P20d 12V 60W NB 17173 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-26873540
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17173
EAN/GTIN:
     4034451171732
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d

AutolampeHalogen HB3 P20d 12V 60W NB 17173 (VE2)

Night Breaker, Faltschachtel, Duo Box, 9005NBU-HCB Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
60 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1860 lm
Sockel:
P20d
Normbezeichnung (ECE):
HB3
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, leuchtmittel p20d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,13*
€ 55,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 56,10*
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 57,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 70,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.