Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 16W 12V W2.1X9.5D 921


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321100948 Auto-Glühbirne
Osram 4008321100948 Auto-Glühbirne
Osram 4008321100948 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-26872631
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321100948
EAN/GTIN:
     4008321100948
Suchbegriffe:
Autolampen W16W
Sockel W16W
W16W-Lampen
Autolampen W2.1x9.5d

Autolampe 16W 12V W2.1X9.5D 921

Produktvorteile: Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
310 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W16W
Gesamtlänge:
38 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel W2,1x9,5d, Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, sockel w2,1x9,5d 16w, autolampen w16w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,84*
50
Frei Haus
ab € 0,6118*
€ 0,8518*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.