Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 21W 24V BAU15S 7510TSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321798169 Auto-Glühbirne
Osram 4008321798169 Auto-Glühbirne
Osram 4008321798169 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-26872622
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321798169
EAN/GTIN:
     4008321798169
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s

Autolampe 21W 24V BAU15S 7510TSP

Produktvorteile: Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer. Bis zu 100 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen). Geeignet für Heavy Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsfestigkeit.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
250 lm
Sockel:
BAU15s
Normbezeichnung (ECE):
PY21W
Gesamtlänge:
52,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel BAU15s, sockel bau15s 24 v, autolampen py21w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,21*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8856*
€ 1,2156*
50
Frei Haus
ab € 0,903*
€ 1,243*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,65*
€ 2,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2156*
€ 1,44656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8856*
€ 1,05386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.